Serre-joints à levier en acier 250 mm

Réf.: 860650 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de serrage 250 mm
Section du rail 22×10,5 mm
Porte-à-faux 120 mm
Poids 1,5 kg
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 860650 250
EAN / GTIN 4045197494436

Description

Exécution:

Rail / valet en acier étiré (à froid), coulisseau en acier forgé, traité et galvanisé. Levier de serrage avec système à crémaillère autobloquant. Ouverture à l'aide d'un cliquet de déverrouillage. Plaque de pression mobile, levier de serrage revêtu par poudre.

Utilisation:

Pour un serrage rapide et sans effort avec une pression élevée.
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
    Capacité de serrage (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier