Clemă cu pârghie din oţel întreg, Deschidere: 120mm

Cod articol.: 860650 120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
235 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschidere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Colour grey
Type of product clamps
Type of clamp lever clamp
Max. reach 60 mm
Capacity max. 120 mm
Material of clamping arms steel
Thickness of slide rail 6,5 mm
Width of slide rails 13,5 mm
Material of slide rail steel
Type of operation one-handed
With pressure pad yes
Total weight 500 g
Content single part

Identificare și clasificare

Cod articol 860650 120
EAN / GTIN 4045197494405
Număr producător 860650 120
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Ausführung:

Schiene / Festbügel aus gezogenem Blankstahl, Gleitbügel aus gesenkgeschmiedetem Stahl, jeweils vergütet und galvanisch verzinkt. Spannhebel mit selbstarretierendem Rastzahnsegment. Öffnen mittels Entriegelungsklinke. Bewegliche Druckplatte, Spannhebel pulverbeschichtet.

Verwendung:

Für schnelles und müheloses Spannen mit hohem Spanndruck.