Jednoručne čelične stege 120 mm

Artikl br.: 860650 120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
417 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon 120 mm
Presjek vodilice 13,5×6,5 mm
Istovar 60 mm
Težina 0,5 kg
Vrsta proizvoda Stezačica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 860650 120
EAN / GTIN 4045197494405

Opis

Izvedba:

Vodilica / fiksni krak od glatko vučenog čelika, pomični krak od čelika kovanog u ljevačkom kalupu, čelik poboljšan i pocinčan. Stezna poluga sa samokočnim račnastim steznim mehanizmom. Otvaranje otpuštanjem račne. Odvojivi tlačni umetak, stezna poluga prevučena prahom.

Upotreba:

Za brzo i lagano stezanje s velikim steznim pritiskom.
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
    Stezni raspon (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu