Clemă cu arc, Deschidere: 75mm

Cod articol.: 860350 75
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
223 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschidere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului XC
Culoarea roşu; negru
Execuție lis
Material capac de protecție plastic
Tip produs Dispozitive de fixare
Tip clemă Clemă cu arc
Descărcare max. 70 mm
Forță de strângere max. 170 N
Deschidere max. 75 mm
Material brațe de tensionare plastic
Modul de operare Cu o singură mână
Recomandat pentru lemn
Cu placă de presiune ja
Forma suprafeței de prindere rotund
Suprafețe de prindere cu capac de protecție ja
Formă consolă Forma C
Greutate totală 180 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 860350 75
EAN / GTIN 4008158028613
Număr producător XC7
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Execuţie:

Model uşor şi uşor de utilizat cu mânere ergonomice. Suprafeţe de contact mobile care se adaptează optim la contururi diferite.
Cu mânere ergonomice din 2 componente.