Veerklem 75 mm

Artikelnummer: 860350 75
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Spanwijdte 75 mm
Uitsteeklengte 70 mm
Gewicht 0,18 kg
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 860350 75
EAN/GTIN 4008158028613
Nummer fabrikant XC7

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte en handzame uitvoering met ergonomische grepen. Beweegbare contactvlakken die zich optimaal aan verschillende contouren aanpassen.
Met ergonomische 2-componentengrepen.