Clemă cu arc, Deschidere: 35mm

Cod articol.: 860350 35
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
930 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschidere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Gamintojo pavadinimas XC
Spalva raudona; juoda
Modelis lyg.
Medžiaga apsauginis dangtelis iš plastiko
Produkto rūšis veržtuvai
Veržtuvo tipas Spyruoklinis veržtuvas
Iškyša maks. 37 mm
Užspaudimo jėga maks. 80 N
Užspaudimo ribos max. 35 mm
Medžiaga įtempimo rankenėlės iš plastiko
Darbo režimas darbas viena ranka
Tinka mediena
Su spausdinimo plokštele taip
Forma prispaudimo paviršius kamp.
Užveržimo plokštuma su apsauginiu dangteliu taip
Forma pakaba C forma
Bendras svoris 15 g
Turinys atskira dalis

Identificare și clasificare

Cod articol 860350 35
EAN / GTIN 4008158028590
Număr producător XC3
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany, www.bessey.de

Descriere

Modelis:

Lengvas ir patogus modelis su ergonomiška rankena. Mobilios kontaktinės plokštumos optimaliai prisitaiko prie įvairių kontūrų.
Su ergonomiška 2 komponentų rankena.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript