jousipuristin 35 mm

Tuote nro.: 860350 35
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
294 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukaväli 35 mm
Ulottuma 37 mm
Paino 0,015 kg
Tuotetyyppi Puristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 860350 35
EAN / GTIN 4008158028590
Valmistajan numero XC3

Kuvaus

Malli:

Kevyt, kätevä malli, jossa on ergonomiset kahvat. Liikkuvat kosketuspinnat mukautuvat helposti erilaisille pinnoille.
Ergonomiset 2-komponenttikahvat.