Menghină din fontă, Deschidere: 1250mm

Cod articol.: 860100 1250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschidere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clemă Clemă cu şurub
Deschidere max. a; b 1.250 mm
Descărcare max. 120 mm
Grosimea șinei glisante 11 mm
Lățime șine de glisare 35 mm
Tip produs Dispozitive de fixare
Material brațe de tensionare fontă maleabilă
Material șină glisantă oțel
Filet fus Filet trapezoidal
Cu placă de presiune da
Suprafețe de prindere cu capac de protecție nu
Standard DIN 5117
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 860100 1250
EAN / GTIN 4008158011905
Număr producător 860100 1250
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Braţe de strângere de înaltă calitate din fontă maleabilă; glisieră groasă prismatică din oţel, striată, zincată galvanic. Arbore de oţel cu funcţionare silenţioasă, brunat, cu filet trapezoidal şi placă de presiune mobilă. Reglare rapidă instantanee, strângere sigură.
Fără capac de protecţie.

Standard:

DIN 5117