Parte inferioară completă pentru cleme cu şurub de moment, Tip: 500

Cod articol.: 860060 500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri grafit
Denumirea producătorului Komplettes Unterteil für Moment-Schraubzwingen, Typ: 500
Culoarea gri
Execuție striat
Tip produs Dispozitive de fixare
Tip clemă Clemă cu şurub
Descărcare max. 120 mm
Deschidere min. a; b 500 mm
Deschidere max. a; b 2.500 mm
Cu placă de presiune ja
Forma suprafeței de prindere pătrat
Suprafețe de prindere cu capac de protecție nein
Formă consolă Forma C
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 860060 500
EAN / GTIN 4008158033136
Număr producător 3101417
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Adaptat pentru:

Clemă cu şurub de moment Cod 860000 cu deschidere pentru prindere de 500 − 2500.

Livrare:

Alcătuit din braţ mobil, capăt de presiune, arbore cu mâner din lemn.

Notă:

Ref. 100 − 400 = schimbul din motive de preţ nu este economic.