{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Grafitová šedá | |
| Označení výrobce | Komplettes Unterteil für Moment-Schraubzwingen, Typ: 500 | |
| Barva | šedá | |
| Provedení | rýhované | |
| Druh produktu | Svěrky | |
| Typ svěrky | šroubová svěrka | |
| Vyložení max. | 120 mm | |
| Šířka upnutí min. a; b | 500 mm | |
| Šířka upnutí max. a; b | 2 500 mm | |
| S tlakovou deskou | ano | |
| Tvar upínací plochy | hranatý | |
| Upínací plochy s ochranným krytem | ne | |
| Tvar třmenu | Tvar C | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 860060 500 | |
| EAN / GTIN | 4008158033136 | |
| Číslo výrobce | 3101417 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |