• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Elément inférieur complet pour presses à vis, Type: 500

Réf.: 860060 500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
99 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris graphite
Référence fabricant Komplettes Unterteil für Moment-Schraubzwingen, Typ: 500
Couleur gris
Exécution avec stries
Type de produit serre-joints
Type de serre-joints serre-joints
Porte-à-faux max. 120 mm
Capacité de serrage min. 500 mm
Ecartement max. 2 500 mm
Avec plaque de pression oui
Forme surface de serrage aspect anguleux
Surfaces de serrage avec capuchon de protection non
Forme coulisseau forme en C
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 860060 500
EAN / GTIN 4008158033136
Réf. fabricant 3101417
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Adapté(s) pour:

Serre-joints 860000 avec capacité de serrage 500 − 2500.

Livraison:

Composition: 1 bras mobile, 1 rotule et 1 vis avec poignée en bois.

Remarque(s):

Réf. 100 − 400 = échange pour des raisons de prix pas économique.