Menghină din fontă, Deschidere: 100mm

Cod articol: 860000 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
190 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschidere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschidere 100 mm
Secţiune transversală a glisierei 15×5 mm
Cursă maximă 50 mm
Tip produs Dispozitiv de fixare

Identificare și clasificare

Cod articol 860000 100
EAN / GTIN 4008158008240
Număr producător TG10
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Execuţie:

Braţe de strângere de înaltă calitate din fontă maleabilă; glisieră groasă prismatică din oţel, striată, zincată galvanic. Arbore de oţel cu funcţionare silenţioasă, brunat, cu filet trapezoidal şi placă de presiune mobilă. Reglare rapidă instantanee, strângere sigură.
Braţ de prindere mobil cu protecţie contra alunecării, care împiedică desfacerea accidentală a clemei tensionate cu şurub. Placă de presiune mobilă, înlocuibilă fără scule de la Ref. 160.
Cu capac de protecţie din plastic pe suprafaţa presată.
Forţe de strângere până la 6000 N.

Standard:

DIN 5117

Piese de schimb:

Capac de protecție nr. 860115.