Ciocan de metal ROTBAND-PLUS cu mâner de frasin, 1000 g

Cod articol.: 8582500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Standard DIN 1041
Material cap oțel
Dimensiuni șine pătrat
Înălţimea capului 36 mm
Lăţimea capului 133 mm
Lungimea totală 365 mm
Unitate greutate fără coadă metric
Greutate fără coadă 1.000 g
Protecţie coadă ja
Modalitate oțel
Lungime, Coadă 360 mm
Material, Coadă lemn de frasin
Suprafaţă rectificat
Tip produs ciocan de lăcătuşerie
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 8582500
EAN / GTIN 4010883858250
Număr producător 8582500
L-Număr L60160 2756
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cap de ciocan forjat DIN 1041
Mâner de frasin dublu-curbat DIN 5111, cu manșon de protecție suplimentar lung, din oțel călit
Mânerul, curea inelară, placă de siguranță și șurub de lemn transformă capul de ciocan și mânerul din lemn într-o singură unitate
Fixarea mânerului cu ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată, durată de viață lungă, cel mai bun raport preț/performanță.

Caracteristică:

  • Design: Cap de ciocan forjat
  • Lățimea totală [mm]: 133 mm
  • Înălțime totală [mm]: 36 mm
  • Lungime totală [mm]: 365 mm
  • greutatea capului [g]: 1000 g
  • Închiderea capului [metric]: Panglică roșie plus
  • Lungimea mânerului: 360 mm
  • Material mâner: frasin
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu