{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Norme | DIN 1041 | |
| Matériau tête | acier | |
| Dimensions de la face | aspect anguleux | |
| Hauteur tête | 36 mm | |
| Largeur tête | 133 mm | |
| Longueur totale | 365 mm | |
| Unité poids sans manche | système métrique | |
| Poids sans manche | 1 000 g | |
| Protection du manche | oui | |
| Type | acier | |
| Longueur, manche | 360 mm | |
| Matériau, manche | frêne | |
| Surface | avec rectification | |
| Type de produit | marteau rivoir | |
| Manche/poignée | manche |
| Référence article | 8582500 | |
| EAN / GTIN | 4010883858250 | |
| Réf. fabricant | 8582500 | |
| Article hors catalogue | L60160 2756 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |