Lamă de debavurare, Tip: N1

Cod articol.: 839010 N1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
14.821 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului N1
Tip produs Lamă
Strat de acoperire TiN
Material oţel superior
Lungimea lamei 20 mm
Formă lamă cârlig
Tip lamă Lamă de debavurare
Diametrul arborelui 2,6 mm
Şlefuire Șlefuire pe 2 față
Utilizabil Pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol 839010 N1
EAN / GTIN 7290003234462
Număr producător BN1010

Descriere

Notă:

Lamele de tip N pot fi utilizate numai cu următoarele scule cu Cod: 839150; 839120; 839140; 839170 şi 839890.