Răzuitor pentru mecanică fină cu mâner din plastic

Cod articol.: 836200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
325 livrabil imediat
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
Nuanță, gri Gri argintiu
Nuanță, roşu Roșu semnal
Partea descrisă Klinge; Griff
Culoarea gri; roşu
Număr de unelte 1
Variantă Răzuitor triunghiular
Material oţel crom-vanadiu
Lățime lamă 8 mm
Lungimea lamei 80 mm
Lungimea totală 185 mm
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Răzuitor
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 836200
EAN / GTIN 4024089103144
Număr producător 50274708000
Producător/responsabil Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 Remscheid, Deutschland, www.heyco.de

Descriere

Execuţie:

Lamă triunghiulară subţire concavă.
Oţel crom-vanadiu, mâner din plastic, lamă îmbrăcată în plastic.