{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, sive | Srebrno siva | |
| Barvni odtenek, rdeča | Signalno rdeča | |
| Opisan del | Klinge; Griff | |
| Barva | sive; rdeča | |
| Število orodij | 1 | |
| Izvedba | trikotno strgalo | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Širina rezila | 8 mm | |
| Dolžina rezila | 80 mm | |
| Celotna dolžina | 185 mm | |
| Material, ročaj | umetne mase | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | strugalniki | |
| Držalo/ročaj | ročaj |
| Številka izdelka | 836200 | |
| EAN/GTIN | 4024089103144 | |
| Številka proizvajalca | 50274708000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 Remscheid, Deutschland, www.heyco.de |