Škrabák pro jemnou mechaniku s plastovou rukojetí

Artiklové číslo: 836200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
325 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Stříbrná šedá
Barevný odstín, červená Signální červená
Popsaná část Klinge; Griff
Barva Šedá; červená
Počet kusů nářadí 1
Varianta Trojhranná škrabka
Materiál chromvanadiová ocel
Šířka čepele 8 mm
Délka čepele 80 mm
Celková délka 185 mm
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Škrabák
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 836200
EAN / GTIN 4024089103144
Číslo výrobce 50274708000
Výrobce/odpovědná osoba Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 Remscheid, Deutschland, www.heyco.de

Popis

Provedení:

Štíhlá čepel z trojhranného dutého profilu.
Chromvanadiová ocel, plastová rukojeť, čepel s plastovým opláštěním.