Cleşte de perforat, ⌀ ştanţă: 3mm

Cod articol.: 831450 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ ştanţă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului S115
Culoarea argintiu
Lungimea fălcilor/gurii 32 mm
Execuția obrajilor/gurii Crestat
Diametru de perforare a găurilor 3 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere Da
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte de perforat
Material Oţel
Suprafaţă nichelat
Lungimea totală 123 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 831450 3
EAN / GTIN 4021176182235
Număr producător 334-S115
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Execuţie:

Construcţie masivă din oţel, pentru o durabilitate specială. Manevrare rapidă şi simplă pentru lucrări eficiente. Cleştele produce o ştanţare rotundă cu ⌀3 mm.

Aplicaţie:

Pentru marcarea plachetelor de verificare şi altor elemente asemenea.

Material:

Suprafaţă nichelată.

Notă:

Găsiţi plachete de verificare în vol. 4, în secţiunea indicatoare şi marcaje.