{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | S115 | |
Håljärnens diameter | 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm | |
Längd | 123 mm | |
Käftdjup | 32 mm | |
Produktslag | Håltagningsverktyg |
Artikelnummer | 831450 3 | |
EAN/GTIN | 4021176182235 | |
Tillverkarens nummer | 334-S115 |