Kontrolinės perforavimo replės, Kiaurymės ⌀: 3mm

Prekės Nr.: 831450 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kiaurymės ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas S115
Spalva sidabro spalvos
Ilgis žiaunsos / veržliaraktis 32 mm
Žiaunų / veržliarakčių modelis su įpjovomis
Kiaurymių perforavimo skersmuo 3 mm
Lanksto tipas kiauras lankstas
Su atidarymo spyruokle taip
Medžiaga, rankena iš plastiko
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis perforavimo replės
Apdirbama medžiaga Plienas
Paviršius nikeliuot.
Visas ilgis 123 mm
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 831450 3
EAN / GTIN 4021176182235
Gamintojo numeris 334-S115
Gamintojas / atsakingas asmuo Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Germany, www.kukko.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta plieninė konstrukcija užtikrina išskirtinį patvarumą. Greitas ir lengvas valdymas efektyviam darbui. Replėmis išmušama apvali 3 mm ⌀ forma.

Paskirtis:

Techninės apžiūros lipdukų ženklinimui ir kt.

Apdirbama medžiaga:

Paviršiai nikeliuoti.

Pastaba:

Techninės apžiūros lipdukus rasite 4 tome, skyriuje Ženklai ir ženklinimas.