Disc de debitat 115x2,5x22,23 mm cu manivelă A30N PREMIUM metale neferoase

Cod articol: 82646
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 82646
EAN / GTIN 9003170826464
Număr producător 82646
L-Număr L50150 209

Descriere

Descriere:

PREMIUM disc de debitat pentru polizor unghiular este un instrument de înaltă performanță care face tăierea metalelor neferoase o briză. Acesta a fost special dezvoltat pentru materiale precum aluminiu și permite o tăiere netedă, profesională, cu efort minim. Noile specificații împiedică lubrifierea și tocirea datorită abraziunii materialului, ceea ce îl face deosebit de durabil și cu performanțe constante.

Caracteristică:

  • Formă: 42 disc de debitat CR., țesut.
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Adecvarea materialului: Metale neferoase
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : A 30 N- BFX A
  • Dimensiune (D x U x H): 115 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diametru: 115 mm
  • Grosime: 2,5 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Noile specificații împiedică lubrifierea și estomparea discului
  • Specificarea și metoda de fabricație permit cel mai scurt timp de separare

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor tipuri de metale neferoase, precum aluminiul, bronzul de aluminiu, aliajele de aluminiu, cuprul, bronzul, alama, nichelul de argint și titanul.

Recomandare:

  • 1,0 până la 1,9 mm pentru tăiere rapidă și bavuri minime
  • 2,0 până la 3,0 mm pentru o durată maximă de viață și stabilitate a sculei

Caracteristici speciale:
  • Perfect pentru tăierea metalelor neferoase
  • Tăiere excepțională
  • Durată de viață extrem de lungă