Pensulă universală Natural60 bej, peri în formă de evantai, inel din tablă albă și mâner scurt din lemn de esență tare, nevopsit. Pentru toate culorile și lacurile, precum și pentru adezivi. În special pentru lucrări de reparații de orice fel.

Cod articol.: 82591410
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăți
  • Pași de comandă: 12 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, bej Bej
Lăţime 17,5 mm
Culoare perii Deschis
Culoarea bej
Lungime, Coadă 160 mm
Diametru 9 mm
Material, Coadă lemn
Suprafaţă natur
Strat de acoperire Nevopsit
Tip produs Pensulă plată
Modul de legare a pensulei Colier de strângere din tablă
Forma cap perie pătrat
Aranjare perii neted
Material peri Pensulă chinezească
Recomandat pentru Adezivi; Lăcuit; Vopsele acrilice
Domeniu de utilizare Aplicație specială
Lungimea totală 182,5 mm
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 82591410
EAN / GTIN 4013307813859
Număr producător 82591410
L-Număr L01876 100102
Producător/responsabil CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descriere

Descriere:

Dacă în cadrul lucrărilor pregătitoare trebuie trasate linii drepte sau dacă ulterior trebuie efectuate lucrări de retușare, sunt utile pensulele mici, cum ar fi pensulele pentru linii și pensulele universale. Pentru prelucrarea acoperirilor bituminoase, acoperirilor groase