Pincel Universal Natural60 beigeCerda en forma de abanico, virola de hojalata y mango corto de madera dura sin pintar. Para todas las pinturas y barnices, así como adhesivos. Especialmente para trabajos de reparación de todo tipo.

Número de artículo: 82591410
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 unidades
  • Pasos del pedido: 12 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color, beis Beige
Anchura 17,5 mm
Color cerdas Claro/a
Color beis
Longitud, Mango 160 mm
Diámetro 9 mm
Material, Mango madera
Superficie natural
Recubrimiento Sin barnizar
Tipo de producto Pincel plano
Engarce del pincel Virola de chapa
Forma cabeza de pincel plaza
Disposición de cerdas liso
Material cerdas Cerdas chinas
Aptitud para Adhesivos; Barnices; Pinturas acrílicas
Intervalo de empleo Aplicación especial
Longitud total 182,5 mm
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 82591410
EAN / GTIN 4013307813859
Número del fabricante 82591410
Número L L01876 100102
Fabricante/responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descripción

Descripción:

Si se dibujan líneas rectas como parte de un trabajo preliminar o se debe realizar un trabajo de retoque posterior, ayudan los pinceles pequeños, como los extractores de trazos y los pinceles universales. Para el procesamiento de recubrimientos bituminoso