Pensulă pentru nișe/bulbi Natural Mix bej. Datorită formei cotite, este deosebit de potrivit pentru locurile greu accesibile. Lucru ergonomic cu aplicare mare de material în nișe, colțuri, margini. Foarte robust. Ref. 08

Cod articol.: 819908000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 buc.
  • Pași de comandă: 20 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Diametru 20 mm
Culoare perii Deschis
Culoarea Bej
Material, mâner metal
Tip produs Pensulă cilindrică
Modul de legare a pensulei Colier de strângere din tablă
Forma cap perie rotund
Mărimea pensulei 8
Aranjare perii neted
Material peri Pensulă chinezească
Recomandat pentru Glazuri; Lăcuit; Vopsea de dispersie; Vopsele pentru perete
Domeniu de utilizare Aplicație specială; Satinare; Vopsire; Vopsire
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 819908000
EAN / GTIN 4013307812135
Număr producător 819908000
Producător/responsabil CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descriere

Descriere:

Amestec de peri naturali fierți de două ori, stabilizați cu peri sintetici de înaltă calitate. Astfel, asigură un schimb bun al culorilor și contribuie la eficiență. Perii rămân stabili chiar și în cazul materialelor dure, fiind astfel potriviți în special pentru S