{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser | 20 mm | |
| Farbe Borsten | hell | |
| Farbe | beige | |
| Material, Griff | Metall | |
| Produktart | Ringpinsel | |
| Einband des Pinsels | Blechzwinge | |
| Pinselkopf Form | rund | |
| Pinselgröße | 8 | |
| Anordnung Borsten | eben | |
| Material Borsten | Chinaborste | |
| geeignet für | Dispersionsfarben; Lacke; Lasuren; Wandfarben | |
| Einsatzbereich | Lackieren; Lasieren; Spezialanwendung; Streichen | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 819908000 | |
| EAN / GTIN | 4013307812135 | |
| Herstellernummer | 819908000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |