Dispozitiv mic de tăiat ţevi

Cod articol: 818050
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
412 livrabil imediat
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
⌀ rotiţă de tăiat 20 mm
Lăţime rotiţă de tăiat 5 mm
Alezaj rotiţă de tăiat 5 mm
Pentru ⌀ exterior al ţevii 3 mm - 35 mm
Număr role de ghidare 2
Număr rotiţe de tăiat 1
Tip produs Dispozitive de tăiat ţevi

Identificare și clasificare

Cod articol 818050
EAN / GTIN 4045197595614
Număr producător 818050
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp metalic, şurub acoperit şi ghidaj telescopic. 2 role de ghidare cu degajare (tăietură posibilă aproape de bordură). Mâner metalic uşor de mânuit. Inclusiv rotiţe de tăiat de schimb Cod 819100.

Aplicaţie:

Universal, pentru tăierea ţevilor din cupru, aluminiu şi din INOX cu pereţi subţiri.

Piese de schimb:

Bolţ de schimb Cod 818020 pentru rotiţe de tăiat Cod 819100.