Cutie de scule L-BOXX 136 360mm x 444mm x 152mm

Cod articol.: 81620136
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 81620136
EAN / GTIN 4018754341351
Număr producător 81620136
L-Număr L60300 21
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Soluție mobilă de depozitare a sculelor pentru comerț și industrie
  • Protejează uneltele împotriva deteriorării și a stropilor de apă
  • Compatibil cu întregul program L-BOXX®
  • Funcția continuă de fagure de miere crește stabilitatea podelei cutiei
  • Sistem inovator de clic cu operare cu o singură mână
  • Accesul la instrumente chiar și într-o stare de clic
  • Plastic ABS rezistent la șocuri și impact
  • Sarcina utilă: 12kg
  • Încărcarea capacului: 85 kg, poate fi folosit și ca treaptă

Caracteristică:

  • Înălțime mm (interior): 104 mm
  • Lungime interior: 311 mm
  • Lăţime interioară: 377 mm
  • Abrevierea culorii: Corp: RAL 9017, mânere: RAL 6024
  • Culoarea: Corp: Negru trafic RAL 9017 Mânere: Verde trafic RAL 6024
  • Înălțime mm (h): 152 mm
  • Lungime mm (L): 360 mm
  • Greutate: 1780g
  • Greutate kg: 2.690kg
  • Lățime mm (b): 444 mm