Caisse à outils L-BOXX 136 360mm x 444mm x 152mm

Réf.: 81620136
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 81620136
EAN / GTIN 4018754341351
Réf. fabricant 81620136
Article hors catalogue L60300 21
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • solution mobile de rangement d’outils pour l’artisanat et l’industrie
  • protège les outils contre les dommages et les éclaboussures
  • compatible avec l’ensemble de la gamme L-BOXX®.
  • la fonction alvéolaire continue augmente la stabilité du fond du box
  • système d’encliquetage innovant, utilisable d’une seule main
  • Accès aux outils même en cas de clic
  • plastique ABS résistant aux chocs et aux coups
  • Charge utile: 12 kg
  • Charge du couvercle: 85 kg, peut aussi être utilisé comme marchepied

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (intérieur): 104 mm
  • Longueur, intérieur: 311 mm
  • Largeur, intérieur: 377 mm
  • Code couleur: Corps: RAL 9017, poignées: RAL 6024
  • Couleur: Corps: Noir trafic RAL 9017 Poignées: Vert trafic RAL 6024
  • Hauteur mm (h): 152 mm
  • Longueur mm (L): 360 mm
  • Poids: 1780 g
  • Poids kg: 2 690 kg
  • Largeur mm (b): 444 mm