• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Box na nářadí L-BOXX 136 360 mm x 444 mm x 152 mm

Artiklové číslo: 81620136
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 81620136
EAN / GTIN 4018754341351
Číslo výrobce 81620136
L-číslo L60300 21
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Mobilní řešení pro skladování nářadí pro obchod a průmysl
  • Chrání nářadí před poškozením a stříkající vodou
  • Kompatibilní s celým programem L-BOXX®.
  • Průběžná voštinová funkce zvyšuje stabilitu podlahy skříně.
  • Inovativní systém kliknutí s ovládáním jednou rukou
  • Přístup k nástrojům i v rozkliknutém stavu
  • Plast ABS odolný proti nárazům a otřesům
  • Užitečné zatížení: 12kg
  • Zatížení víka: 85 kg, lze použít i jako stupínek

Charakteristika:

  • Výška mm (vnitřní): 104 mm
  • Délka uvnitř: 311 mm
  • Šířka uvnitř: 377 mm
  • Zkratka barvy: Korpus: RAL 9017, rukojeti: RAL 6024
  • Barva: Korpus: Dopravní černá RAL 9017 Rukojeti: Dopravní zelená RAL 6024
  • Výška mm (h): 152 mm
  • Délka mm (L): 360 mm
  • Hmotnost: 1780g
  • Hmotnost kg: 2 690kg
  • Šířka mm (b): 444 mm