{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, negru | Roșu semnal; Gri argintiu; Negru intens | |
| Zona EX | nu | |
| Culoarea | roşu; negru; argintiu | |
| Cu funcţie de clichet | ja | |
| Direcția de rotație poate fi comutată | da | |
| Bacuri reversibile | da | |
| Deschidere maximă a cheii | 25 mm | |
| Proces producţie | forjat în matriţă | |
| Fără scântei | nu | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip produs | Chei franceze | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat; călit | |
| Lungimea totală | 200 mm | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe |
| Cod articol | 813971 200 | |
| EAN / GTIN | 4069515011808 | |
| Număr producător | 813971 200 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |