{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Color, negro | Rojo señales; Gris plata; Negro intenso | |
| Área EX | no | |
| Color | rojo; negro; plateado | |
| Con función de carraca | sí | |
| Sentido de giro conmutable | sí | |
| Garras reversibles | sí | |
| Ancho de llave máximo | 25 mm | |
| Procedimiento de fabricación | con forjado en estampa | |
| Sin chispas | no | |
| Características del mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Tipo de producto | Llave inglesa | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado/a; material endurecido | |
| Longitud total | 200 mm | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos |
| Número de artículo | 813971 200 | |
| EAN / GTIN | 4069515011808 | |
| Número del fabricante | 813971 200 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |