Ratschen-Rollgabelschlüssel, ganze Länge: 200mm

Artikel-Nr.: 813971 200
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 646 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 200 mm
maximale Schlüsselweite 25 mm
ganze Länge 8 Zoll
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet und gehärtet
funkenfrei nein
Griffhülle ja
Produktart Rollgabelschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 813971 200
EAN / GTIN 4069515011808
Herstellernummer 813971 200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomische, rutschhemmende Griffhülle.

Vorteil:

Durch bewegliche Backe und Kopf wird ein platz- und zeitsparendes ratschendes Arbeiten ermöglicht. Anhand des Arretierhebels wird aus dem ratschenden ein gewöhnlicher Rollgabelschlüssel mit festem Kopf. Extreme Spannweite.