Cheie franceză reglabilă cu reglare rapidă 450 mm

Cod articol: 813920 450
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 450 mm
Standard ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100
Deschiderea maximă a cheii 63 mm
Lungimea totală 18 inch
Poziţie cioc 22,5 grad
Suprafaţă cromat
Fără scântei nu
Scalare da
Manşon prindere nu
Tip produs Chei franceze

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 813920 450
EAN / GTIN 3662424092237
Număr producător 101.18

Descriere

Execuţie:

Formă ergonomică, cromată. Poziţie a fălcii 22,5°. Sistem de reglare rapid, cu economie de timp. Cu scalare metrică şi în inch la falcă.

Standard:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100
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
    Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături