Cheie tip cleşte, Lungimea totală: 180mm

Cod articol: 813501 180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.186 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea fălcii 23 mm
Deschidere 0 mm - 40 mm
Lungimea totală 180 mm
Tip produs Chei tip cleşte

Identificare și clasificare

Cod articol 813501 180
EAN / GTIN 4062406238995
Număr producător 813501 180
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Reglare în trepte prin apăsarea pe buton şi mâner de strângere pentru o forţă de apăsare mare a fălcilor. Cursa dintre suprafeţele de prindere permite prinderea după principiul clichetului.
Lucru practic datorită mânerelor profilate ergonomic, acoperite în strat aderent din plastic, rezultând un pericol redus de alunecare. Cheie tip cleşte cromată.
Fălci de prindere paralele, netede; model cromat.
Scală cu laser (partea din faţă metrică şi partea din spate în inch), permite setarea în prealabil a deschiderii cheii.

Aplicaţie:

Prindere protectoare a şuruburilor, piuliţelor, armăturilor cromate etc.