• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Extractor universal cu 3 brațe 160 x 150 mm

Cod articol.: 8114160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Lătime de prindere interioară min. 100 mm
Lătime de prindere interioară max. 220 mm
Lătime de prindere exterioară max. 160 mm
Adâncime de prindere max. 150 mm
Număr de cârlige 3
Putere 5 t
Tip produs Extractor cu trei braţe

Identificare și clasificare

Cod articol 8114160
EAN / GTIN 4036976103885
Număr producător 8114160
L-Număr L60160 3819
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Ținere sigură și tragere centrică datorită distribuției uniforme a sarcinii pe 3 cârlige de tragere
Cârlige puternice, de formă ergonomică
Cârlige forjate la cald
Cârlige de tragere cu conexiune cu șurub dovedită pentru o conexiune blocată prin frecare
Poate fi folosit ca extractor extern și intern prin repoziționarea cârligelor
Suprafață a fusului nitrocarburat, Rezistent la uzură și coroziune
Fusul rămâne neted și curat - nu este nevoie de ungere sau ulei
Cruciorul poate fi combinat cu alte modele și lungimi de fus/croșeu din sistemul modular GEDORE puller
Croșete interschimbabile pentru mai multe adâncimi de prindere disponibile

Caracteristică:

  • Număr de brațe: 3
  • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 30 mm
  • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 3,5 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 18 mm
  • Axă hidraulică opțională: 1.06/HSP1
  • Lățimea pe laturi [mm: 22 mm
  • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 150 mm
  • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 160 mm
  • Lățimea de strângere a extragerii interioare a2 (min.) [mm]: 100 mm
  • Lățimea de prindere a2 (max.) [mm]: 220 mm
  • Dimensiunea filetului axului: G 1/2 x 210
  • Tip de utilizare: extragere_internă_și_externă
  • Forța de tracțiune (max.) [t]: 5
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
  • Cârlig paralel deplasabil: nu
  • Frână de cârlig prezentă: nu
  • Fus hidraulic disponibil: nu
  • Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: da
  • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
  • Șuruburi incluse: nu
  • Gradație disponibilă: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu