Cheie cu chingă 22/600 mm

Cod articol: 811390 22/600
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea benzii 22 mm
Lungimea totală a cozii 236 mm
⌀ deschidere 200 mm
Lungimea benzii 600 mm
Material bandă Ţesătură antiderapantă din cauciuc
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 811390 22/600
EAN / GTIN 4018754048137
Număr producător 76500001

Descriere

Execuţie:

Bandă din ţesătură cauciucată antiderapantă.

Aplicaţie:

Pentru strângerea pieselor rotunde, în special cu ⌀ mai mari.
Pentru filtre de ulei și apă, precum și șuruburi sensibile pentru un ⌀ de până la 200 mm.

Piese de schimb:

Bandă de ţesătură de schimb pentru chei cu chingă Cod 811395.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb