Juostinis raktas 22/600 mm

Prekės Nr.: 811390 22/600
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Juostos plotis 22 mm
visas koto ilgis 236 mm
Užspaudimo plotis ⌀ 200 mm
Juostos ilgis 600 mm
Juostos medžiaga neslystantis gumuotas audinys
Produkto rūšis Vamzdinės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 811390 22/600
EAN / GTIN 4018754048137
Gamintojo numeris 76500001

Aprašymas

Modelis:

Neslystanti gumuoto audinio juosta.

Paskirtis:

Užveržti apvalias dalis, visų pirma didesnio ⌀.
Tepalų ir vandens filtrams, taip pat jautriems varžtams iki ⌀ 200 mm.

Atsarginė dalis:

Atsarginė audinio juosta, skirta juostiniam raktui Nr. 811395.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys