Cărucior pentru scule

Cod articol.: 81091333
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 81091333
EAN / GTIN 4018754347537
Număr producător 81091333
L-Număr L60010 102858
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Căruciorul nostru pentru scule din polipropilenă robustă poate fi echipat în mod liber și este conceput pentru o sarcină maximă de 60 kg.
  • Utilizare fiabilă în atelier sau în timpul asamblării - ideal pentru mecanici, instalatori de mașini, montatori și tehnicieni, de exemplu.
  • Căruciorul este rezistent la Skydrol, acetonă, benzină și uleiuri hidraulice.
  • Modelele începând cu 2025 oferă un spațiu de depozitare extins datorită unui capac cu ghidaj pentru șine și sistemului patentat LOCK-UNLOCK pentru cazurile superioare 13261 și 13262.
  • Triplu blocabil cu un lacăt pentru protecție și siguranță optimă a uneltelor.
Caracteristici:
  • fără sertare
  • Cărucior de scule din polipropilenă robust și rezistent pentru utilizare profesională
  • cu un capac superior și unul frontal, detașabil
  • Capacul superior este căptușit cu spumă pentru a menține uneltele în siguranță la locul lor
  • posibilități individuale de inscripționare a valizei
  • 2 roți duble cu rulare lină pe partea cu mâner telescopic
  • Poate fi transformat pentru transportul în poziție verticală pe 4 roți cu setul de roți R 13217 (vă rugăm să comandați separat)
  • Mâner telescopic extensibil pentru transport ușor
  • 2 mânere laterale de transport
  • Rezistent la Skydrol, acetonă, benzină și uleiuri hidraulice
  • Capacitate de portantă: 60kg
  • Poate fi blocat în 3 poziții cu un lacăt
  • Închideri și sigilii suplimentare pentru a proteja împotriva apei și a prafului