Chariot à outils

Réf.: 81091333
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 81091333
EAN / GTIN 4018754347537
Réf. fabricant 81091333
Article hors catalogue L60010 102858
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Notre chariot à outils en polypropylène robuste peut être équipé librement et est conçu pour supporter jusqu’à 60 kg.
  • Utilisation fiable dans l’atelier ou sur le montage - convient parfaitement aux mécaniciens, régleurs de machines, monteurs, techniciens, par exemple.
  • Le trolley est résistant au skydrol, à l’acétone, à l’essence et aux huiles hydrauliques.
  • Les modèles à partir de 2025 offrent un espace de rangement étendu grâce à un couvercle avec guidage par rail et au système breveté LOCK-UNLOCK pour les rehausses 13261 et 13262.
  • Triple verrouillage avec un cadenas pour une protection et une sécurité optimales des outils.
Caractéristiques:
  • sans tiroirs
  • trolley à outils robuste et résistant en polypropylène pour une utilisation professionnelle
  • avec un couvercle supérieur et un couvercle avant amovible
  • le couvercle supérieur est revêtu de mousse à bulles pour une fixation sûre des outils
  • Possibilités de personnalisation de la valise
  • 2 roulettes doubles à roulement facile du côté de la poignée télescopique
  • pour le transport à la verticale sur 4 roues, transformable avec le jeu de roues R 13217 (à commander séparément)
  • poignée télescopique pour un transport facile
  • 2 poignées de transport latérales
  • résistant au skydrol, à l’acétone, à l’essence et aux huiles hydrauliques
  • Capacité de charge: 60 kg
  • peut être fermé à 3 positions par un cadenas
  • des fermetures et des joints supplémentaires pour protéger de l’eau et de la poussière