• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Vozík na nářadí

Artiklové číslo: 81091333
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 81091333
EAN / GTIN 4018754347537
Číslo výrobce 81091333
L-číslo L60010 102858
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Náš vozík na nářadí z odolného polypropylenu lze libovolně vybavit a je určen pro zatížení až 60 kg.
  • Spolehlivé použití v dílně nebo při montáži - ideální například pro mechaniky, seřizovače strojů, montéry a techniky.
  • Vozík je odolný vůči Skydrolu, acetonu, benzínu a hydraulickým olejům.
  • Modely od roku 2025 nabízejí rozšířený úložný prostor díky víku s vodicí lištou a patentovanému systému LOCK-UNLOCK pro horní kufry 13261 a 13262.
  • Trojité uzamykatelné visacím zámkem pro optimální ochranu a bezpečnost nářadí.
Vlastnosti::
  • bez zásuvek
  • Robustní a odolný polypropylenový vozík na nářadí pro profesionální použití
  • s horním a předním odnímatelným víkem
  • Horní víko je vyloženo pěnovým vlasem, který bezpečně drží nástroje na místě.
  • možnost individuálního popisu kufru
  • 2 hladce se pohybující dvojitá kolečka na straně teleskopické rukojeti
  • Lze upravit pro přepravu ve vzpřímené poloze na 4 kolech pomocí sady kol R 13217 (objednejte prosím zvlášť).
  • Výsuvná teleskopická rukojeť pro snadnou přepravu
  • 2 boční držadla pro přenášení
  • Odolnost vůči Skydrolu, acetonu, benzínu a hydraulickým olejům.
  • Nosnost: 60kg
  • Možnost uzamčení visacím zámkem ve 3 polohách
  • Další uzávěry a těsnění na ochranu proti vodě a prachu