Set de extractoare din 5 piese

Cod articol.: 8014530
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extractor cu două braţe

Identificare și clasificare

Cod articol 8014530
EAN / GTIN 4036976105421
Număr producător 8014530
L-Număr L60160 5421
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Seturi de cele mai comune extractoare interne și contra-suporturi pentru extragerea rulmenților cu bile, inelelor, bucșelor, Simmerrings® etc.
Într-o cutie metalică robustă.

Caracteristică:

  • Design: În cutie din tablă de oțel la îndemână
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
  • Cârlig paralel deplasabil: nu
  • Cârlig orientabil: nu
  • Frână de cârlig prezentă: nu
  • Fus hidraulic disponibil: nu
  • Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: nu
  • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
  • Șuruburi incluse: nu
  • Gradație disponibilă: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Vârful fusului poate fi înlocuit: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu