5dílná sada vnitřních vytahovačů

Artiklové číslo: 8014530
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Obal Bedna / krabice / box
Druh produktu Vnitřní stahovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8014530
EAN / GTIN 4036976105421
Číslo výrobce 8014530
L-číslo L60160 5421
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Sady nejběžnějších vnitřních vytahovačů a protikusů pro vytahování kuličkových ložisek, kroužků, pouzder, Simmerringů® atd.
V pevné kovové krabičce.

Charakteristika:

  • Konstrukce: V příručním pouzdře z ocelového plechu
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
  • Paralelně přemístitelný hák: bez
  • Otočný hák: bez
  • Přítomnost brzdy háku: bez
  • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
  • Rychloupínací páka k dispozici: bez
  • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
  • K dispozici je stupnice: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • Vyměnitelný hrot vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez