1″ Cheie cu soclu, soclu hexagonal 24 mm

Cod articol: 8012M-80 24mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8012M-80 24mm
EAN / GTIN 4991644177929
Număr producător 8012M-80 24mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 80 mm
Dimensiune D2: 22,5 mm
D1: 47,9 mm
Prindere intrare: 1″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 24 mm
Hexagon extern
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden