1″ Hatszög rátűzőkulcs 24 mm

Cikkszám: 8012M-80 24mm
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8012M-80 24mm
EAN / GTIN 4991644177929
Gyártó száma 8012M-80 24mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 80 mm
Dimenzió D2: 22,5 mm
D1: 47,9 mm
Hajtás: 1″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 24 mm
Külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén