Clemă ”crocodil”

Cod articol: 79855
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 79855
EAN / GTIN 4020772079857
Număr producător 79855
L-Număr L30110 101207
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă de prindere crocodil, reglabilă la infinit, călită, galvanizată, cu piesă de tracțiune captivă și contra-lagăr.

Caracteristică:

  • B1: 21
  • Pentru șurub de prindere: M16, M20
  • Canelură: 16, 18, 20, 22
  • Forță de strângere max.*: 60kN
  • H1: 0-80
  • L: 187
  • greutate: 2252 g
  • A: 42
  • A1: 27
  • A2: 20
  • B2: 62
  • B3: 30
  • E1: 44
  • E2: 44
  • H2: 30
  • K: 14