Pinza ”Cocodrilo”

Número de artículo: 79855
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 79855
EAN / GTIN 4020772079857
Número del fabricante 79855
Número L L30110 101207
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera de sujeción de cocodrilo, infinitamente ajustable, templado, galvanizado, con pieza de empuje cautiva y cojinete contra cojinete.

Característica:

  • B1: 21
  • Por tornillo de sujeción: M16, M20
  • Ranura: 16, 18, 20, 22
  • Fuerza de sujeción max.*: 60 kN
  • H1: 0-80
  • L: 187
  • Peso: 2252 g
  • A: 42
  • A1: 27
  • A2: 20
  • B2: 62
  • B3: 30
  • E1: 44
  • E2: 44
  • H2: 30
  • K: 14