• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

″Krokodil″ Spannpratze

Artikel-Nr.: 79855
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 79855
EAN / GTIN 4020772079857
Herstellernummer 79855
L-Nummer L30110 101207
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Krokodil Spannpratze, stufenlos verstellbar, vergütet, verzinkt, mit unverlierbarem Druckstück und Gegenlager.

Merkmal:

  • B1: 21
  • für Spannschraube: M16, M20
  • Nut: 16, 18, 20, 22
  • Spannkraft max.*: 60 kN
  • H1: 0-80
  • L: 187
  • Gewicht: 2252 g
  • A: 42
  • A1: 27
  • A2: 20
  • B2: 62
  • B3: 30
  • E1: 44
  • E2: 44
  • H2: 30
  • K: 14