{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | o singură parte | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 12 mm | |
| Lungimea totală L | 460 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 390 mm | |
| Diametrul cozii DS | 12 mm | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Denumirea produsului (tip) | W | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă L1 | 390 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu solid |
| Cod articol | 795610 12 | |
| EAN / GTIN | 9002696165422 | |
| Număr producător | 0084120460 | |
| Producător/responsabil | Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com |