• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Burghiu 460 mm lung, ⌀: 10mm

Cod articol.: 795610 10
Reducere
20,66 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins o singură parte
Diametru de tăiere, min. Dc min. 10 mm
Lungimea totală L 460 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 390 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Suport pentru mandrină
Formular de înregistrare Model hexagonal
Referinţă de prindere 8,4
Lubrifiant de răcire nu
Diametru de tăiere, max. Dc max. 10 mm
Configurabil nu
Sens de torsionare pe dreapta
Grupa de aşchiere O (altele)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 390 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu solid

Identificare și clasificare

Cod articol 795610 10
EAN / GTIN 9002696165415
Număr producător 0084100460
Producător/responsabil Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com

Descriere

Execuţie:

Cu vârf filetat şi tarod. Coadă adecvată pentru mandrină de găurire de 13 mm.

Aplicaţie:

Pentru perforarea orificiilor adânci (de ex. grindă / căprior).